Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lamellenfächerschleifscheibe Stahl/Edelstahl Longlife
mit patentierter Lamellenform und -Anordnung. Für extrem hohe Standzeit bei gleichzeitig sehr hohem Materialabtrag. Speziell für das Schleifen von Kanten geeignet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für handgeführtes Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Hochleistungs-Schleifleinen mit zusätzlicher schleifaktiver Deckschicht (Topsize-Beschichtung)
Robuster Trägerteller aus Glasgewebe
Neuartige, patentierte Lamellenform und -anordnung
- Bis zu 4-fach höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Lamellenfächerschleifscheiben bei sehr hohem Materialabtrag
- Ideale Ausnutzung der Schleiflamellen
- Mehr Schleifkorn im Einsatz
- Mehr als 70% des Schleifmaterials liegen im Außenbereich der Trägerscheibe
Hochleistungs-Schleifleinen (Zirkonkorund mit schleifaktiver Deckschicht)
- Extrem hohe Standzeit
- Sehr hoher Materialabtrag
- Sehr kühler Schliff
- Keine Materialverfärbung
Geringere Vibrationen im Vergleich zu herkömmlichen Schruppscheiben
- Vorbeugend gegen Weißfingerkrankheit
- Maschinenschonend
Nur mit entsprechender Schutzkleidung wie Schutzbrille, Handschuhe, Arbeitsschuhe und Staubmaske arbeiten. Schleifarbeiten nur mit mit entsprechender Schutzhaube verrichten. Der Einsatz beschädigter Scheiben erhöht das Unfallrisiko. Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten. Die zulässige Umfangsgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden.
Übersichtliche und richtige Lagerung der Scheiben
Trocken, bei +20°C Raumtemperatur
Speziell geeignet für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl sowie Aluminium
- Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.
- Baustähle allgemein, Baustähle hoher Festigkeit, Konstruktionsstähle, Werkzeugstähle, gehärtete Stähle
- Edelstahlbleche, unlegierte Edelstähle, legierte und hochlegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle, Chrom-Nickel-Stähle
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!