Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lamellenfächerschleifscheibe Flexi-Disc
Zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. Radien und Kehlnähte
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
∅ 50 und 75 mm:
- Flexible Mini-Lamellenfächerschleifscheiben mit Schnellwechselaufnahme für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern (abgewinkelt), biegsamen Wellen
- Scheiben-∅ 75 mm auch auf Druckluft- oder Elektrowinkelschleifer in Verbindung mit Aufnahmehalter M14
∅ 115 mm:
Flexible Lamellenfächerschleifscheiben mit Aufnahme 22,23 mm für Druckluft- oder Elektrowinkelschleifer
Ausführung:
- ∅ 50 und 75 mm mit stabilem Kunststoffteller und Schnellwechselaufnahme
- ∅ 115 mm mit mehrlagigem Glasgewebeteller und Bohrung 22,23 mm
- Robust-flexibles Baumwollgewebe mit hoher Reißfestigkeit
Weitere Vorteile der Flexi-Discs gegenüber vergleichbaren Fiberscheiben:
- Kein Zusetzen und Schmieren
- Kühler Schliff, kaum Bildung von Anlauffarben, insbesonders beim Einsatz der Flexi-Discs
- Vielseitiges und breites Anwendungsspektrum
- Wesentlich feinere Oberflächen mit gleicher Körnung möglich
- Höhere Reißfestigkeit bei Ecken- und Kantenschliff
- Höhere Abtragsleistungen
- Wie Mini-Disc, jedoch zusätzlich: speziell für konkave / gewölbte Flächen, sowie zur Finishbearbeitung, Übergangs- und Profilschleifen.
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Speziell für Edelstähle, Chrom- und Nickellegierungen, Stahl legiert und unlegiert, Baustahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle, Guss, Hartkunststoffe und Holz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!