Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lackversiegelung Perfekt
Langzeitversiegelung mit hohen Carnaubawachs-Anteil und Mikro Schleifkörpern für ein perfektes Finish.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Durch die effiziente 2in1 Formulierung werden in nur einem Arbeitsgang Hologramme sowie Mikrokratzer nachhaltig beseitigt und der Lack langanhaltend versiegelt.
- Tiefer Glanz
- Langanhaltender Schutz
- Enthält Micro-Schleifkörper die Hologramme dauerhaft entfernen
Wir empfehlen für die Verarbeitung unser orangenes Polierpad.
Vor Gebrauch gut schütteln. Lack gründlich reinigen und Kratzer sowie Lackirritationen durch Verwendung einer Politur beseitigen. Die Versiegelung gleichmäßig auf dem Polierpad verteilen und eine kleine Menge auf die zu bearbeitende Fläche geben. Polierpad eben auf die Stelle auflegen und Maschine starten. Mit leichtem Druck bei 1500–2000 U/min (rotativ) bzw. 2000–10000 U/min (exzentrisch) die Fläche bearbeiten. Poliermittelrückstände mit Mikrofasertuch entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!