Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lackspray Hitzefest
Lackspray für starktemperaturbeanspruchte Teile am Auto, im Haushalt und in der Industrie.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochhitzebeständig bis 650°C
- Wetterbeständig
- Widerstandsfähig
- Schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom
Lackieren von stark temperaturbeanspruchten Teilen wie Auspuff, Grills, Öfen, Heizungskessel u.v.m.
Keine Vorbehandlung mit Grundierungen und keine Nachbehandlung mit weiteren Deck- und Klarlacken notwendig.
Trockenzeiten: Staubtrocken: nach 10 Minuten. Grifffest: nach 25 Minuten. Lack härtet erst bei Temperaturen über +250°C aus, langsam erwärmen.
Sprühauftrag: Einen dünnen Spritzgang vorlegen, nach 3-5 Minuten Zwischenablüftzeit mit einem Spritzgang deckend endlackieren. (Trockenfilmschichtdicke 20 - 30 μm)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!