Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lackierschutzfolie Mask light
Leichte, hell-transparente, mikroporendichte Standard-Abdeckfolie.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ausgezeichnete Lackhaftung
Lackreste und Overspray bleiben auf der Folie haften. Beeinträchtigung und Beschädigung der Lackierung werden dadurch ausgeschlossen.
Transparenz ermöglicht leichtes Erkennen der Konturen beim Schneiden
Gute Schneidfähigkeit
Mikroporendicht
Garantiert 100% Lackundurchlässig (kein Farbdurchschlag).
Statisch aufgeladen
Schmiegt sich fest am Fahrzeug an, vermindert Staubeinschlüsse.
Bei der Verarbeitung von Würth Mask Light ist sicherzustellen, dass die abzudeckende Fläche vollständig trocken ist. Würth Mask Light eignet sich nicht für die Anwendung auf nassen Flächen.
Folienaußenseite ist Würth-bedruckt. Die Folie sollte keiner UV-Strahlung ausgesetzt werden.
Würth Mask light ist eine leichte, hell-transparente, farbhaftende Lackierfolie zum Schutz von nicht zu lackierenden Flächen bei Lackierarbeiten.
Kantenbereich der zu lackierenden Fläche mit Zebra Abdeckband abkleben. Fahrzeug komplett mit Würth Mask Light abdecken (Folienaußenseite ist bedruckt). Folie an dem zu lackierenden Bereich mit Hilfe eines Folienmessers ausschneiden (mit Schnitt dem Verlauf des Klebebandes folgen) und anschließend die Folie mit Abdeckband auf dem zuvor aufgebrachtem Band fixieren. Bei Arbeiten an Türen kann überstehende Folie auch hinter der Tür eingeklemmt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!