Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lackierschutzfolie Mask Plus
Hellgrau-transparente, mikroporendichte Premium-Abdeckfolie, die auch bei geringer Restfeuchtigkeit am Fahrzeug keine Fleckenbildung zulässt.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ausgezeichnete Lackhaftung
Lackreste und Overspray bleiben auf der Folie haften. Beeinträchtigung und Beschädigung der Lackierung werden dadurch ausgeschlossen.
Transparenz ermöglicht leichtes Erkennen der Konturen beim Schneiden
Sehr gute Schneidfähigkeit
Reißfest und hochflexibel
Klebeband Repositionierung möglich.
Mikroporendicht
- Garantiert 100% Lackundurchlässig (kein Farbdurchschlag)
- Keine Fleckenbildung bei geringer Restfeuchte am Fahrzeug
Statisch aufgeladen
Schmiegt sich fest am Fahrzeug an, vermindert Staubeinschlüsse.
Hitzebeständig bis 125°C
Infrarottrocknung problemlos möglich.
Zuverlässiges Abdecken von Fahrzeugen und Teilen vor Lackierarbeiten.
Kantenbereich der zu lackierenden Fläche mit Zebra Abdeckband abkleben. Fahrzeug komplett mit Würth Mask Plus abdecken (Folienaußenseite ist bedruckt). Folie an dem zu lackierenden Bereich mit Hilfe eines Folienmessers ausschneiden (mit Schnitt dem Verlauf des Klebebandes folgen) und anschließend die Folie mit Abdeckband auf dem zuvor aufgebrachtem Band fixieren. Bei Arbeiten an Türen oder mit Hauben kann überstehende Folie auch hinter der Tür oder unter der Haube eingeklemmt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!