Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lackierschlauch
Antistatischer und silikonfreier Druckluftschlauch für Lackierarbeiten. Komplett montiert.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Elektrischer Widerstand, R <=106 Ohm/m
- Hohe Temperaturbeständigkeit von –40°C bis +95°C und gute Resistenz gegenüber Feuchtigkeit und Ozon
- Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) bleibt bei jeder Witterung extrem elastisch und biegsam
- Maximaler Betriebsdruck bei 20 bar sorgt für einen hohen Sicherheitsfaktor
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!