Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lackierkabinen-Schutzfolie 4 in 1
4–lagige Schutzfolie für Lackierkabinen und Spot Repair Plätze
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einmalige Anbringung und mehrfache Verwendung durch die 4–Lagen
- Werterhalt der Lackierkabine auf Jahre hinaus
- Optimaler Schutz vor Farb– und Lacknebel
- Statisch aufgeladen – weniger Staubeinschlüsse und Nacharbeiten
- Einfache und schnelle Montage sowie Demontage – mit nur einer Person
- Lange Einsatzzeit – Je nach Lackieraufkommen kann jede der vier Lagen über einen längeren Zeitraum in der Lackierkabine verweilen.
- Hitzebeständiges und rückstandslos ablösbares Klebeband
- Silikonfrei
Schützt Lackierkabinen und Spot Repair Plätze vor Staub und Lacknebel.
1. Lackierschutzfolie in gewünschter Höhe anlegen und entlang den Innenwänden ausrollen.
2. Erste Lage nach unten ausbreiten und glatt streichen.
3. Nach Gebrauch die erste Lage an der Perforierung unterhalb vom Klebestreifen abtrennen.
4. Die nächste Lage nach unten ausbreiten und glatt streichen.
5. Nach Gebrauch der letzten Lage, die Schutzfolie mit Klebestreifen abziehen und eine neue Rolle Lackierkabinenschutz 4 in 1 anbringen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!