Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Warnblinkleuchte-LED rund
LED Warnlampe mit 16 LEDs. Verwendbar als universell einsetzbares Signallicht.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Lithiumionen-Akku mit langer Lebensdauer
Lieferumfang:
- 100-240 V AC Ladeadapter
- 12-24 V DC Ladeadapter
- USB-Kabel und Magnethalterung
- Art.-Nr. 0827559000 rote LEDs
9 verschiedene Betriebsmodi
Rotieren, Blitzstrahl, Einfachblinken, Wechselblinken, SOS Rettung, Dauerlicht stark, Dauerlicht schwach, 2 LED Blitzlicht, 4 LED Blitzlicht
Keine Veränderungen am Gerät durchführen. Falsches Zusammenbauen der Warnlampe kann die Wasserdichtheit beeinträchtigen und zu Schäden am Gerät führen.
Kann je nach Anwendung liegend, aufgestellt oder hängend, z. B. auf Strassen, an Baustellen, am Auto oder an sonstigen Flächen, wo Notfall-Signale angezeigt werden müssen, verwendet werden. Die LED Warnlampe ist wasserdicht und kann somit für Marineanwendungen und sicher in nasser Umgebung benutzt werden. Wasserdicht bis 1 Meter Wassertiefe. Die Warnlampe, sofern nicht fixiert, schwimmt im Wasser.
Verwendung des Magnets auf der Rückseite: Die LED Warnlampe kann auf Fahrzeugen oder sonstigen Metallflächen befestigt werden. Zum Aufladen die LED Warnlampe auf die Magnethalterung setzen (auf richtige Polung achten).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!