Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Kontrollgerät LCG PRO 12 V
Zur Anpassung elektrischer Eigenschaften der LED-Leuchten an die Anforderungen von Zugmaschinen mit Bordcomputersystemen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kontrolliert Brems-, Blink-, Schluss-, Nebelschluss- und Rückfahrleuchte
Wasserdicht vergossen
Kabel 8 x 1 mm2, Eingangsseite Länge 3,5 m, Ausgangsseite Länge 1,25 m
Es ist nur 1 LED-Kotrollgerät LCG PRO je Fahrzeug notwendig. Das LCG PRO muss auf einer ausreichend bemessenen Metalloberfläche montiert werden, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!