Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
LED-Kontrollgerät LCG PRO 12 V
LED-Kontrollgerät LCG PRO 12 V - 1
LED-Kontrollgerät LCG PRO 12 V - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Kontrollgerät LCG PRO 12 V

Zur Anpassung elektrischer Eigenschaften der LED-Leuchten an die Anforderungen von Zugmaschinen mit Bordcomputersystemen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kontrolliert Brems-, Blink-, Schluss-, Nebelschluss- und Rückfahrleuchte



Wasserdicht vergossen


Kabel 8 x 1 mm2, Eingangsseite Länge 3,5 m, Ausgangsseite Länge 1,25 m

Hinweis

Es ist nur 1 LED-Kotrollgerät LCG PRO je Fahrzeug notwendig. Das LCG PRO muss auf einer ausreichend bemessenen Metalloberfläche montiert werden, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.