Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Einbaulichtpunkte Eye zum Einlassen
Mit punktueller Spotbeleuchtung, ideal für Regale und Vitrinen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schwenkbarer Einbauspot aus Aluminium mit einem Einbaudurchmesser von nur 32 mm
- Eignet sich vor allem zur punktuellen Spotbeleuchtung
Ausleuchtung von Regalen, Vitrinen, Ausstellungen u. ä. Besonders geeignet für wärmeempfindliche Oberflächen und zur Ausleuchtung von Produkten, die nicht erwärmt werden dürfen oder lichtempfindlich sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!