Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die quadratische edelstahlfarbene 5-W-Einbauleuchte aus Kunststoff mit langlebigen 12 x 416 mW LEDs ist in zwei verschiedenen Lichtfarben erhältlich: Warmweiß (3000 K) undNeutralweiß (4000 K).
Der Lichtstrom beträgt bei beiden Varianten 275 lm und sorgt mit einem Abstrahlwinkel von 110° für eine angenehme Grundbeleuchtung. Die Leuchte verfügt über eine sehr gute Farbwiedergabe.
Durch im Gehäuse integrierte Kunststoffbefestigungsklammern erfolgt die Montag schnell und einfach.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!