Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED Arbeitsleuchte 47 Watt Basic
Robuste, einfache LED Arbeitsleuchte, mit hoch effizienter Lichttechnik im Inneren. Extrem Leicht und somit für den Einsatz auf der Baustelle und Unterwegs geeignet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten.
- LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LEDs (95 lm/W)
- Breitstrahlendes, blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung
- Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich
- Geringer Stromverbrauch
- Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit
- 60° verstellbare Lichtquelle
- 3m H07RN-F Baustellenleitung inkl. Schuko-Stecker
- Schlag- und bruchfestes Gehäuse
- Klettband zur Kabelaufbewahrung
Für Innen- und Außenbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!