Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türdrücker A 507 FS
Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Drücker und Grundschild sind festdrehbar miteinander verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt
- Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocken bieten einen optimalen Halt für das Kurzschild
Bei den Türdrückern liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder ein Wechsel-Vollstift ■ 9 mm mit M8 Gewinde bei. Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterielle Oberfläche geliefert werden.
Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden. Für die Montage dürfen nur ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. Aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.
Für den Objektbereich z.B. Brandschutztüren, Paniktüren und Rauchschutztüren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!