Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kurbelstativ aus Aluminium
Hochwertiges Aluminium-Kurbelstativ für den Innen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr leicht und extrem stabil
- Lange Lebensdauer und trotzdem sehr leicht dank dem hochwertigen, eloxierten Aluminium
- Selbst bei niedrigen Temperaturen extrem stabil aufgrund der hochwertigen, glasfaserverstärkten Polyamid-Kunststoffteile
Schnell und genau
- Millimetergenaues, bequemes Einstellen der Arbeitshöhe mit der hochwertig verarbeiteten Kurbel
- Einfach ausrichtbar dank der Horizontallibelle
- Zum Erweitern der Anwendungshöhe wurde ein Verlängerungsrohr integriert
Sehr gute Standfestigkeit
- Fester Stand auch auf feuchten und unebenen Untergründen durch die Bodendorne mit Eintrittzapfen, die Verrutschen verhindern
- Für glatte Oberflächen sind Schutzkappen zum Überziehen über die Bodendorne vorhanden, um ein Zerkratzen oder Wegrutschen auf hochwertigen Böden zu verhindern
Das Alu-Kurbelstativ ist vielseitig einsetzbar, sowohl im Innen-, wie auch im Außenbereich. Durch die robuste Bauweise und die genaue Einstellbarkeit eignet es sich besonders für Vermessungsarbeiten auf Baustellen, im Landschafts- und Gartenbau und überall, wo ein präzises, einfach zu bedienendes Stativ die Arbeit unterstützen kann.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!