Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoffdübel mit Panheadschraube ZEBRA Shark W-ZX®
Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Beton, Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton, Spannbeton-Hohlplattendecken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Variable Befestigungshöhe
(Durchdringung der Schraubenspitze >= 5 mm, Gewindeanteil der Schraube muss sich im Dübel befinden)
Dübelschraube ASSY-D ohne Bohrspitze, Gegengewinde oder Ringgewinde, Stahl verzinkt
(Spanplattenschrauben mit z.B. einer Bohrspitze höhlen den Kunststoffdübel aus. Durch den fehlenden Kunststoff reduziert sich die Spreizkraft und somit die Traglast)
- Geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment
- Gewährleistet Verknoten in allen Hohlräumen und Spreizen in allen Vollbaustoffen (ohne Zulassung)
- Umklappbare Dübelkragen: Dübel kann in der Vorsteckmontage (mit Zulassung) und Durchsteckmontage (ohne Zulassung) gesetzt werden
- Die Verdreh- bzw. Haltesicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch.
- Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund
- Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid.
W-ZX 6, 8, 10, 12, 14
Europäische Technische Zulassung ETA-12/0042 Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Beton
W-ZX 10
Europäische Technische Zulassung ETA-12/0042 Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Mauerwerk, Porenbeton, Spannbeton-Hohlplattendecken
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Temperatur Dübelhülse >= 0°C
Temperatur Verankerungsgrund >= –20°C
Dübel setzen
Schraube durch Anbauteil bündig eindrehen
Der Dübel darf mit Europäischer Technischer Zulassung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen verwendet werden
z.B. Deckenunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Holzlatten, Metallschienen, abgehängte Decken, Profilen, Garderoben, Wandregalen, leichte Hängeschränke, Spiegel, Lampen, Kabelkanälen, Elektroschaltern, Bewegungsmeldern etc.
W-ZX darf mit Zulassung in folgenden Verankerungsgründen verankert werden:
- Gerissener und ungerissener Normalbeton > C12/15 (ZEBRA Shark WZ-X® 6, 8, 10, 12, 14)
- Mauerwerk (ZEBRA Shark W-ZX® 10)
- Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton und Normalbeton (ZEBRA Shark W-ZX® 10)
- Porenbeton, Spannbeton-Hohlplattendecken (ZEBRA Shark W-ZX® 10)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!