Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Steckdosenverteiler WSDV+
Entspricht neuer DIN VDE 0100 Teil 704:2018-10
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- FI- und LS-Schalter sicher geschützt hinter abschließbarem Einbaufenster
- Einbausteckdosen sicher geschützt dank überstehendem Gehäuse
- Schlagfestes und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse
- Platzsparend, da stapelbar
- Made in Germany
Vor Inbetriebnahme ist vom Anwender zu prüfen, dass kein Fehlerstromschutzschalter Typ A oder Typ F vorgeschaltet ist.
Bei Verwendung in Kombination mit vorgeschalteten Baustromverteilern können Typen ohne Fehlerstromschutzschalter (RCD) Verwendung finden. Der Schutz gegen Fehlerströme ist dann durch die im speisenden Baustromverteiler eingebauten Fehlerstromschutzschalter sichergestellt.
- Für den Innen- und Außenbereich
- Tragbare Steckdosenverteiler als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100 Teil 704:2018-10 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, die einem Anschlussverteilerschrank oder einem Verteiler-Endverteilerschrank nachgeschaltet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!