Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 8, Stahl verzinkt
Der vielseitigste Rahmendübel mit ETA-Zulassung. In mehr als 90 Steinen und in Porenbeton geprüft und zugelassen. Mit Sechskantschraube aus verzinktem Stahl
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit Sechskantschraube, Stahl verzinkt und angepresster Scheibe
- Durchsteckmontage
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Geringes Eindrehmoment der Dübelschraube - „leichtes“ Verspreizen des Dübels, nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse
- 2 Setztiefen (hnom = 50 + 70 mm): Beton >= C12/15; Vollziegel >= Mz 10 (>= NF); Hochlochziegel >= HLz 8 (>= 2DF); Kalksandvollstein >= KS 10 (>= NF); Kalksandlochstein >= KS L 6 (>= 2DF); Kalksandlochstein >= KS L 6 (>= 12DF); Vollsteine aus Normalbeton >= Vbn 10 (>= NF); Vollsteine aus Leichtbeton >= V 2 (>= NF)
- Verspreizung in vier Richtungen - hohe Traglasten
- Verbesserte Kraftübertragung: Gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich
- Universal-Rahmendübel (Beton, Mauerwerk aus Loch- und Vollstein, Porenbeton)
- Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels
- Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert - geringerer Montageaufwand
- Der Dübeltyp W-UR F erspart eine zusätzliche U-Scheibe und verhindert Kontaktkorrosion
- Verbesserte Kraftübertragung in Voll- und Hohlbaustoffen Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund
W-UR 8, W-UR F 8 (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.2-1838
W-UR 8 und W-UR F 8 (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Zulassung ETA-08/0190
Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
Feuerwiderstand W-UR 8: Beton: Zug- und Querlast, R30, R60, R90, R120 (in Anlehnung an Technical Report TR 020) Mauerwerk Zuglast: F30 (Kalksandvollstein, Vollziegel, Kalksandlochstein) Querlast: F30, F60, F90, F120 (Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Vollziegel, Porenbeton)
Gut zu wissen:
Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung Auszugsversuche durchzuführen
Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen
Der Dübel darf mit europäischer technischer Zulassung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (z.B. Fassade, abgehängte Decke, ….) verwendet werden
W-UR, W-UR F darf in folgenden Verankerungsgründen verankert werden: Normalbeton Mauerwerkswänden (Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton, Porenbeton) Ziegeldecken, Spannbetonhohlplatten, bewehrter Porenbeton, Gips-Wandbauplatten
Einbautemperaturen:
Temperatur im Verankerungsgrund: >= –40°C
Temperatur der Dübelhülse: >= 0°C
Die galvanisch verzinkte Schraube darf im Freien oder in Feuchträumen (sorgfältiger Einbau) verwendet werden, wenn der Bereich des Schraubenkopfes gegen Feuchtigkeit oder Schlagregen so geschützt wird, dass ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Dübelschaft nicht möglich ist (geeigneter Anstrich)
Geeignet zur Befestigung von Fassaden-, Decken- oder Dachunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Holzbalken, Holzlatten, Metallkonsolen, Metallschienen, abgehängte Decken, Kabeltrassen, Winkeln, Profilen, Wandschränke, Regale, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!