Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kühlerdicht HP
Hochleistungs-Kühlsystem-Sicherung für alle modernen Fahrzeugtypen mit Querstromkühlsystemen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Dichtet Leckagen bis max. 0,1 mm ab
Schmutzsiebe im Kühlkreislauf werden nicht beeinträchtigt
Zur Vorbeugung bei jedem Frostschutzwechsel einsetzbar
Dichtwirkung durch mikrofeine, synthetische Partikel
Doseninhalt ist ausreichend für 10 Liter Kühlflüssigkeit
Anzuwenden bei Mikroundichtigkeiten der Zylinderkopfdichtung und der Schlauchanschlüsse sowie bei Verdampfungsverlusten an Aggregaten des Kühlsystems. Zur Vorbeugung bei jedem Frostschutzwechsel. Auch bei geschlossenen Kühlsystemen einsetzbar. Geeignet für alle herkömmlichen Frostschutzmittel und Kühlflüssigkeiten
Bei warmem Motor direkt in den Kühlkreislauf geben. Nur in den Ausgleichsbehälter füllen, wenn dieser von Kühlflüssigkeit durchströmt wird. Danach den Motor mindestens 10 Min. laufen lassen, bis Thermostat öffnet und die Heizung merkbar Wärme abgibt. Danach Motor abstellen, Kühlflüssigkeit erneut kontrollieren und ggf. ergänzen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!