Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kreuzschienenverbinder für die Erstellung eines zweilagigen Schienenverbundes
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Komplett vormontiert
Verbinder kann ohne Vorarbeiten direkt auf die Montageschiene geclipst werden
Benötigte Anzahl der Kreuzschienenverbinder je Kreuzungspunkt:
- bei Montageschiene 39 x 37: 1 Stück
- bei Montageschiene 47 x 37: 1 Stück
- bei Montageschiene 60 x 37: 2 Stück
- bei Montageschiene 70 x 40: 2 Stück
- bei Montageschiene 120 x 90: 4 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!