Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Korrosionsschutzmittel Metalyt
Reparaturbeschichtung zur Nachverzinkung mit TITANID-Formel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Idealer Untergrundaufbau für alle Karosserie- und Lackierarbeiten
- Überspachtelbar
- Überlackierbar mit handelsüblichen 1K- und 2K-Decklacksystemen
- Haftet auf Stahl, Alu und Zinn
- Sehr gute Funktionalität in Verbindung mit PU- und MS-Polymer-Dichtmassen
Sprühfähige Mikrobeschichtung für den Einsatz im Handwerk
Metalyt bietet einen hervorragenden Korrosionsschutz und haftet auch an dünnen Blechkanten.
Ein Sprühgang ist ausreichend
Hohe Reparaturabsicherung durch sehr hohen Korrosionsschutz bei geringer Schichtstärke
Punkt-, Schutzgas und Autogen schweißbar
Nass- und trocken schweißbar.
Hinweis: Funkenschlag ist beim Punktschweißen möglich. Benachbarte Oberflächen abdecken. Nicht geeignet für die Anwendung mit automatischen Punktschweißgeräten.
Staubtrocken nach ca. 5–8 Minuten. Grifffest nach ca. 1 Stunde. Überspachtel- und überlackierbar nach 2 Stunden / 60°C oder 24 Stunden bei Raumtemperatur. Vollständige mechanische Beanspruchung nach 2–3 Tagen.
Schattierungen auf der Oberfläche sind produktspezifisch und sorgen für eine zinkähnliche Oberfläche.
Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Lacksystemen, Spachtel- und Dichtmassen können nur allgemeine Hinweise gegeben werden. Die Eignung nachträglich aufgebrachter Beschichtungsstoffe sollte in Vorversuchen geprüft werden.
Bei der Anwendung und Überbeschichtung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben des Decklack-, Spachtelmassen- und Dichtmassenherstellers zu beachten.
Zur Kleinschadenreparatur beschädigter Zinkphosphatschichten an Karosserieblechen und Fahrzeugteilen. Durch die TITANID-Technologie ist die originalgetreue Reparatur der Korrosionsschutzschicht an Kraftfahrzeugen einfach und kostengünstig möglich. Von der Verwendung eines teuren Elektrolyt-Verfahrens kann abgesehen werden.
Dose vor Gebrauch mind. 2 Minutem gut schütteln. Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Sprühabstand 15–25 cm. METALYT dünn in 1–2 Sprühgängen auftragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!