- Sehr guter Korrosionsschutz
- Schnelle Trocknung
- Optik: Feuerverzinkt
Überlackierbar
- Lacke auf Basis PVC, Acrylate (lösemittelhaltig oder wässrig) sind geeignet.
- Keine Überlackierung mit Alkydharzen (Kunstharzlacken) im Zusammenhang mit feuerverzinkten Untergründen!
Stahlbau, Schiffsbau, Schmieden, Schlossereien und Fahrzeugbau.
Zink 300 ist zum Ausbessern von Schadstellen an verzinkten Flächen und Schweißnähten geeignet.
Es ist keine Zinkstaubgrundierung für den schweren Korrosionsschutz.
Der Untergrund muss gereinigt, trocken, staub- und fettfrei sein. Die Schichtdicke des Ausbesserungsfilms sollte dem 1,5-fachen der Feuerverzinkung entsprechen. Des Weiteren sollte der Ausbesserungsanstrich die Feuerverzinkung um mind. 1 cm überlappen. Verbrauch: ca. 250–350 g/m pro Anstrich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!