Korrosionsschutzmittel
Langfristiger Korrosionsschutz für neue Kontakte, Schalter sowie elektromechanische Triebwerksteile
Ausgezeichnetes Schmiermittel für feine Triebwerksteile
Entfernt Schmutz, Harz, Öl und Metallabrieb
Säurefrei, verharzt nicht
Kontakt OS muss, bevor die elektrische Anlage wieder in Betrieb genommen wird, vollständig abgetrocknet sein. Arbeit nicht unter Spannung durchführen. Das Produkt ist hochentzündlich. Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Vor der Anwendung Produkt auf Materialverträglichkeit prüfen. Nicht an unter Spannung befindlichen Anlagen anwenden. Lösungsmittel verdunsten lassen. Achtung: Kunststoffverträglichkeit vor der Anwendung prüfen!
Langfristiger Korrosionsschutz für neue Kontakte, Schalter sowie elektromechanische Triebwerksteile. Ausgezeichnetes Schmiermittel für feine Triebwerksteile. Entfernt Schmutz, Harz, Öl und Metallabrieb.
Kontaktspray mittels Sprühröhrchen leicht auftragen. Nach Abdunsten der Lösungsmittel bleibt eine Korrosionsschutzschicht zurück.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!