Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Breites Haftspektrum
Nahezu alle Materialien können miteinander verbunden werden
Gut spachtel- und streichbar
- Lässt sich mit Pinsel und Zahnspachtel einfach auf die zu verklebende Fläche auftragen
- Anstrichverträglich mit den meisten Farben
Alterungsbeständig
Langjährige Klebeverbindung gewährleistet
Gute Elastizität
Gleicht Materialbewegungen aus
Hohe Beständigkeit
Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Wasser sowie Alkohol
Silikonfrei
- Nicht anwendbar auf Styropor, Weich- PVC, PVC-Folien, PE und PP
- Glatte Oberflächen sollten angeschliffen werden
- Bedingt beständig gegen Feuchtigkeit
Zum Verkleben von Beschichtungen sowie anderen Flächenverklebungen.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Den Klebstoff mit Pinsel oder fein gezahntem Spachtel (Zahnungstiefe ca. 1mm) auf beiden Flächen satt und gleichmäßig auftragen. Die Teile nach einer Ablüftzeit von ca. 10 - 15 Minuten kurz und fest zusammendrücken. Teile sind bis spätestens ca. 45 Minuten nach dem Auftragen des Klebstoffes zusammenzukleben.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!