Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet
Elastischer, vielseitig anwendbarer PU-Kleb- und Dichtstoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Universell einsetzbar
Hervorragende Klebkraft auf verschiedensten Materialien und Oberflächen
Lebensmittelrechtlich zugelassen (ISEGA-Zertifikat)
- Gesundheitlich unbedenklich im gehärteten Zustand
- Für Verklebungen und Abdichtungen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet
Hohe Dehnfähigkeit
- Verbinden gleicher und unterschiedlicher Werkstoffe möglich
- Kompensation unterschiedlicher Materialausdehnungen
- Vibrations- und schalldämpfend
Lange Hautbildezeit
- Ermöglicht die Verklebung bzw. Abdichtung von komplizierten Bauteilen
- Optimal auch für große Flächen
- Fügeteile sind repositionierbar
Schleif-/überlackierbar
Nach Hautbildung mechanisch bearbeitbar und ohne Aktivierung der Oberfläche überlackierbar (Lackverträglichkeit durch Vorversuche überprüfen).
Nicht korrosiv
Vermeidung von Metallkorrosion
Geruchsarm
Silikonfrei
ISEGA:
Kann im lebensmittelnahen Bereich, z. B. zur Verklebung von Wand- und Bodenbereichen in lebensmittelbe- und verarbeitenden Betrieben, verwendet werden.
Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 46567 U 18
- Nicht geeignet für die Glasfalzversiegelung und Klebstoffverbindungen auf anderen transparenten Werkstoffen mit Gefahr von UV-Hinterspiegelung.
- Direkte Sonneneinstrahlung kann zu einer leichten Oberflächenvergilbung und Rissbildung führen.
- Nicht geeignet für Dehnfugen im Baubereich.
- Lacke auf PVC-Basis und Lacke, die durch Oxidation trocknen (Öl- und Alkydharzhaltige La-cke) sind für die Überlackierung nicht geeignet.
- Der Einsatz von Würth-Dichtstoffglättemittel kann eine Gelbfärbung verursachen.
- Vorsicht: Kontakt mit Lösemittel bzw. Lösemittelresten insbesondere während bei der Verarbeitung sowie Vernetzungsphase sind zu vermeiden. Diese können zur dauerhaften Schädigung des Klebt + Dichtet führen.
- Vorsicht: Bei hoher Untergrundfeuchtigkeit, sehr breitem Klebstoffraupenauftrag, und/oder eingebrachten Hohlräumen, Lufteinschlüssen, Hinterfüllschäumen in der Applikation besteht die Gefahr einer Blasenbildung in der Klebstoffmasse.
Optimierungstabelle | ||
Oberfläche/Material | Optimierungsschritte* | Hinweise |
Aluminium eloxiert | 1. HaftClean 2. HaftPlus Metall | – |
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Grundreinigung mit IPA-Reiniger 2. Mit Schleifvlies „very fine” leicht anschleifen 3. Nachreinigung mit IPA-Reiniger 4. HaftClean 5. HaftPlus Metall | – |
Buntmetalle (Messing, Kupfer, Bronze, etc.) | Die Verwendung von HaftPlus Metall ist zwingend erforderlich! | |
Edelstahl (rostfrei) | – | |
Stahl (St 37, etc.) | Bei korrosionsgefährdeten Bauteilen: 2K-PU- oder Epoxi-Korrosionsschutz erforderlich! | |
Stahl verzinkt (feuer- oder galvanisch verzinkt) | – | |
Zink | – | |
Pulverbeschichtungen | HaftClean | Bei Anwendungen mit hohen Kräften oder feuchter Umgebung werden Vorversuche empfohlen. |
(PES, EP/PES) | ||
2K-Decklacke, wasser- oder lösungsmittelbasierend (PUR, Acryl) | Varioprimer safe + easy | Aufgrund der Vielzahl an Lacken sind diese Angaben nur Anhaltspunkte, ggf. Vorversuche durchführen. |
2K-Grundierungen, wasser- oder lösungsmittelbasierend | Varioprimer safe + easy | – |
(PUR, Acryl, Epoxidharz) | ||
Kathodische Tauchlackierung | HaftClean | – |
(E-Coating) | ||
Coil-Coat-Beschichtung | HaftClean | – |
ABS | 1. HaftClean 2. HaftPlus K/H/S | Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen. |
GFK (ungesättigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMC | 1. Grundreinigung mit IPA-Reiniger 2. Mit Schleifvlies „very fine” oder Körnung 60-80 anschleifen und absaugen 3. Nachreinigung mit IPA-Reiniger 4. HaftClean 5. HaftPlus K/H/S | Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung). |
Hart-PVC | 1. HaftClean 2. HaftPlus K/H/S | – |
PMMA / PC (ohne kratzfeste Beschichtung) | Varioprimer safe + easy | Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung). |
Polyamid | Varioprimer safe + easy | – |
Holz, Sperrholz, MDF, Holzprodukte und Kork | 1. Entstauben 2. HaftPlus K/H/S | – |
HPL Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas) | HaftClean | – |
Glas | Varioprimer safe + easy | Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung). |
Emaille, Porzellan, Keramik, Fliesen | 1. HaftClean oder IPA-Reiniger 2. Varioprimer safe + easy | – |
Beton, mineralische Mörtel, Putze und Zementfaserplatten | 1. Entstauben 2. Tiefgrund | – |
Kunststein (Corian, Varicor) | 1. HaftClean 2. HaftPlus K/H/S | – |
* Entsprechende Reihenfolge der einzelnen Schritte einhalten |
Klebt + Dichtet-Produkte | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Kombi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metall | Aluminium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Blei | x | x | x | x | |
Edelstahl | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Kupfer | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Messing | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Stahl/Eisen | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Kunststoffe | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFK | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Gummi/Neopren | x | x | x | ⎷ | |
Hartschäume | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polycarbonat = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polystyrol (kein Schaum!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyurethan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Hart-PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silikone | - | - | - | - | |
Styropor | - | - | - | - | |
Oberfläche muss vorbehandelt werden, je nach Anwendung bitte Technische Datenblätter beachten. 1. Primern mit HaftPlus Metall 0890 100 61 2. Primern mit HaftPlus K/H/S 0890 100 62 3. Vorbehandeln mit Tiefgrund mit 0890 545 10 4. Vorbehandeln mit HaftClean, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021 / 0890 024 101 |
Klebt + Dichtet-Produkte | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Kombi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Lackierte Oberflächen | 2K Lacke, Einbrennlacke, KTL, bandlackierte Bleche | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Holz und Holzwerkstoffe | Holz (auch MDF, Spanplatten) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekorplatten | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kork | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Stein und Baustoffe | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bituminöse Untergründe | - | - | - | - | |
Gasbeton, Gips, Gipskarton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Kunststein (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
empfindlicher Naturstein (z.B. Marmor) | - | - | - | - | |
Naturstein, Ziegelstein | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Zementfaserplatten | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Sonstiges | Emaille | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Glas | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Glasfaser | - | - | - | - | |
Spiegel | - | - | - | - | |
Porzellan, Keramik, Fliesen | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papier | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Pappe | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Gewebe | - | - | - | - | |
Leder | - | - | - | - | |
Oberfläche muss vorbehandelt werden, je nach Anwendung bitte Technische Datenblätter beachten. 1. Primern mit HaftPlus Metall 0890 100 61 2. Primern mit HaftPlus K/H/S 0890 100 62 3. Vorbehandeln mit Tiefgrund mit 0890 545 10 4. Vorbehandeln mit HaftClean, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021 / 0890 024 101 |
- Für unterschiedliche Verklebungen und Abdichtarbeiten
- Für Verklebungen und Abdichtungen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet
- Zum dauerelastischen Abdichten von Punktschweißnähten
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Zur Vorbehandlung beachten Sie bitte die Optimierungstabelle im Technischen Datenblatt.
Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten. Um die Vorteile der Dickschichtverklebung zu nutzen wird eine Mindestklebstoffdicke von 3 mm empfohlen.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!