Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fixit Klebstoff auf Polymerbasis
Elastischer 1-Komponenten-Hochmodul-Dichtstoff auf MS-Polymerbasis.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimale Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen
Enthält keine Silikonbestandteile oder Isocyanate
Nur für den Innenbereich geeignet!
Nicht geeignet zum Kleben oder zur Verwendung auf Naturstein
Ausgezeichnete Haftung auf fast allen festen und nicht porösen Oberflächen
Schnell aushärtend, schrumpft nicht und ist schleifbar
Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
Kompatibel und (nass) überlackierbar mit Wasserbasislacken und Zwei-Komponenten-Lacken
Beim Überstreichen mit Synthetiklacken kann sich die Aushärtung verzögern
Aufgrund der Vielzahl von erhältlichen Farben und Lacken ist es ratsam, im Vorfeld eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.
Die Oberfläche muss sauber, trocken sowie frei von Staub, Öl, Fett und losen Partikeln sein
Aufzutragen zwischen: +5 °C und +35 °C
Ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen Wasser, Meerwasser, Reinigungsmittel, aliphatische Lösungsmittel, Öle und Schmierstoffe bei versehentlichen Spritzern
Wegen des Chlors nicht in Schwimmbecken verwenden
Der Behälter garantiert eine Haltbarkeit von 12 Monaten zwischen +5 °C und +25 °C.
Abschlussfugen, Dehnfugen und Fugen bei Arbeiten mit Zink
Dichtfugen in der Automobilbranche, Luft-, Raum- und Schifffahrt
Für Blei, Kupfer, Edelstahl und galvanisch verzinktes Material
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!