Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Konstruktionsklebstoff FIXIT POWER + HIGH TACK
Elastischer 1-Komponenten-Hochmodul-Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymerbasis
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Eigenschaften:
- Extrem hohe Anfangshaftung. In den meisten Fällen ist ein weiteres Abstützen selbst bei schweren Gegenständen nicht mehr nötig
- Haftet sogar auf feuchten und nassen Oberflächen
- Dauerelastisch – salzwasser- und wetterbeständig
- Sanitäranwendung: beständig gegen Schimmelbildung
- Keine Verunreinigung des Randbereichs auf porösen Oberflächen (Naturstein)
- Überlackierbar mit den meisten Farben und Lacken (einschließlich Pulverbeschichtung)
- Frei von Silikon, Isocyanat, PVC und Lösemittel
- Geruchsarm
- Sehr schnelle Hautbildung und Abbindung
Überlackierbar
Ausgezeichnet für acrylatbasierte Wasserlackiersysteme. Bei Alkydharzlacken können Trocknungsverzögerungen auftreten. Vor dem Lackieren die mit Dichtstoff zu versehende Oberfläche mit Spiritus reinigen. Für eine optimale Haftung der Acryldispersion sollte die erste Lackschicht innerhalb von 3 Tagen aufgetragen werden. Die Haftung des Lacks auf dem Dichtstoff hängt teilweise von der Zusammensetzung des Lacks ab. Es wird dringend empfohlen, einen Praxistest vor dem Auftragen durchzuführen.
HINWEIS:
Glatt mit neutraler Seifenlauge
Kontakt des Klebstoffs mit Reinigungsmitteln und Lösemitteln vermeiden
Klebstoff ist frei von UV-Stabilisatoren und die Paste ist weiß
Dies kann im Verlauf der Zeit zu einer leichten Vergilbung führen. Dieser Umstand hat keinerlei Auswirkung auf die technischen Eigenschaften des Klebstoffs
Kontakt mit chemischen Dämpfen, Lösemitteln und Reinigungsmitteln vor allem während des Aushärtens vermeiden
Nicht geeignet für Aquarienbau oder auf PMMA, PE, PP, PTFE, Gummi, Bitumenoberflächen oder auf Oberflächen mit Wachs oder Paraffin
Es wird stets empfohlen, die Haftung und Kompatibilität vor der Anwendung zu prüfen.
Anwendungen:
- Wasserdichtes Verkleben verschiedenster Materialien in Bau und Industrie
- Verkleben und Verbinden von Natursteinen wie Marmor, Granit, Belgischer Blaustein und ähnlichen porösen Materialien, bei denen eine Verunreinigung des Randbereichs durch Öle oder Weichmacher verursacht werden kann
- Verkleben aller Arten von Spiegeln
- Verkleben und Ausfugen in Bädern und feuchten Räumen
- Wasserdichtes Verkleben von Sockelleisten, Türschwellen und Fensterbänken, Wandprofilen, Kantenschutz usw.
- Verkleben und Fugenabdichtung bei Karosserie-, Metall-, Flugzeug- und Schiffbau
- Flexibles Verkleben von Materialien, die Schwingungen ausgesetzt sind
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!