Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
FIXIT CLEAR
Elastischer 1-Komponenten-Hochmodul-Dicht- und Klebstoff auf MS-Polymerbasis.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ausgezeichnete Haftung auf allen Arten von Oberflächen
Enthält keine Silikonpartikel oder Isocyanate
Nicht aggressiv gegen Marmor und Granit
Hervorragende Haftung auf feuchten und festen Oberflächen
Schnelle Aushärtung ohne Schrumpfung, kann geschliffen werden
Sehr hohe Beständigkeit gegen Witterung und Alterung
Schimmelresistent
Kompatibel und (im nassen Zustand) überstreichbar mit Farben auf Wasserbasis. Durch das Überstreichen mit synthetischen Lacken kann sich das Aushärten verzögern.
Aufgrund der Vielzahl von Farben und Lacke ist es ratsam, einen Verträglichkeitstest durchzuführen
Der Untergrund muss sauber und frei von Staub, Ölen, Fetten und losen Partikeln sein.
Aufzutragen zwischen: +5 °C und +30°C
Hervorragende chemische Beständigkeit gegen Wasser, Meerwasser, Reinigungsmittel, aliphatische Lösungsmittel, Öle und Schmierstoffe bei versehentlichen Spritzern.
Wegen des vorhandenen Chlors nicht in Swimmingpools verwenden.
Kann dank der Tube 12 Monate lang bei +5 °C bis +25 °C gelagert werden.
Dreiseitige Haftung vermeiden:
Ein Dichtstoff muss so aufgetragen werden, dass er nur an zwei Flächen haftet. Jede weitere Haftung am Trägermaterial kann zu Rissen durch Bewegung führen. Das bedeutet, dass eine 100-prozentige Abdichtung nicht mehr gewährleistet werden kann. Um eine dreiseitige Haftung zu vermeiden, muss die Fuge gefüllt werden.
Die goldene Regel: Bei einer Verbindungsfuge darf die Fugendichtung immer nur halb so tief wie breit sein. Ansonsten ist ein Füllen erforderlich.
Haftfähigkeit:
Platten, Fußleisten, Trespa-Platten, Fensterbänke, Streifen, Schwellen, Naturstein, Spiegel, Zink Regenrinnen und Isoliermaterial beim Bau
Fugen:
- Elastische Fugen, beständig gegen Verwitterung, Luftverschmutzung und Schimmelwachstum
- Dichtfugen, Dehnfugen, Verbindungsfugen und Fugen in Zinkarbeiten
- Dichtfugen in der Automobil-, Luftfahrt- und Schifffahrtindustrie
- Auf Blei, Kupfer, Edelstahl und galvanisch verzinktem Material
- Abdichtung von Naturstein, Sicherheitsglas und Dachabdeckungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!