- Schöne Optik dank der unsichtbaren Befestigung
- Passend zu Tablarträger Typ G
- Dübelvariante für Mauerwerk
- Einlegemutter für Holzwand
- Belastungsgruppe L50 (DIN68874-1); belastbar mit 50 kg pro m² bei gleichmäßiger Lastverteilung, max. Abstand der Tablarträger = 700 mm
Neigungsverstellbar
- Durch den Spezialdübel kann die Neigung individuell angepasst werden
- Einfache und saubere Einstellung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!