Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kompressor Power 50 L
Leistungsstarker, robuster Keilriemen-Kolbenkompressor für flexible Anwendungen innerhalb der Werkstatt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Niedrige Drehzahlen und ruhiger Lauf
Riemenantrieb
Gutes Kaltstartverhalten
Hochwertiger Druckschalter mit Entlastungsventil
Regelbarer Arbeitsdruck und gute Luftqualität
Filter-Druckminderer mit Manometer und Nebelöler
Anzeige des Kesseldrucks
Zusätzlicher Manometer
Überhitzungsschutz des Motors
Integrierter Überlastungsschutz
Ideal für den mobilen Einsatz innerhalb der Werkstatt
- Hohe Wendigkeit und sicherer Stand durch Lenkrollen mit Feststellbremse
- Komfortable Handhabung durch gummierter Zug-Griff und Zusatzhandgriff
Ordnung und Sicherheit
Langer Zug-Griff mit integrierter Kabelaufwicklung
Einfache und schnelle Prüfung des Ölstandes
Ölgeschmierter Kolbenverdichter mit Ölschauglas
Die Verwendung im medizinischen Bereich, im Nahrungsmittelbereich sowie das Füllen von Atemluftflaschen ist nicht gestattet. Beachten Sie die Sicherheitshinweise aus der Bedienungsanleitung. Das Gerät verfügt über eine Baumusterprüfung.
Dieses Gerät dient zum Erzeugen von Druckluft für druckluftbetriebene Werkzeuge im professionellen Bereich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!