Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Kompressor Power 50 L
Kompressor Power 50 L - 1
Kompressor Power 50 L - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kompressor Power 50 L

Der Kompressor Power 50 L bietet mit seiner starken Motorleistung und einem großzügigen Kesselinhalt eine zuverlässige Druckluftversorgung. Ideal für vielseitige Anwendungen, dank drei Schnellverschlusskupplungen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Der Kompressor Power 50 L bietet eine starke Motorleistung, die eine zuverlässige Druckluftversorgung für anspruchsvolle Projekte gewährleistet

  • Mit seiner großzügigen Kesselkapazität ist er ideal für vielseitige Anwendungen geeignet

  • Die maximale Druckkapazität ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Projekten

  • Dank der ölfreien Technologie liefert der Kompressor saubere Druckluft ohne Ölnebel, was ihn ideal für sensible Anwendungen macht

  • Ausgestattet mit drei Schnellverschlusskupplungen für flexiblen Einsatz

  • Robuste Schutzart gegen Spritzwasser und Fremdkörper sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit

  • Die kompakte Bauweise und Mobilität machen ihn perfekt für Werkstatt, Montage und Baustelle

  • Der Temperaturbereich ermöglicht den Einsatz unter verschiedenen klimatischen Bedingungen

  • Zwei Zylinder sorgen für eine effiziente Füllleistung
Hinweis

Die Verwendung im medizinischen Bereich, im Nahrungsmittelbereich sowie das Füllen von Atemluftflaschen ist nicht gestattet. Beachten Sie die Sicherheitshinweise aus der Bedienungsanleitung.


Ohne Wartungseinheit.