Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kombi-Gewindebohrerbit HSS
Geschliffenes Präzisionswerkzeug zum Bohren, Gewindeschneiden und Senken in einem Arbeitsgang.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für den Einsatz in Bohrmaschinen mit Rechts-Linkslauf wie z.B.
- Stationäre Bohrmaschinen
- Handbohrmaschinen
- Akku-Bohrmaschinen
- Geeignet für Durchgangslöcher in Stahl, NE-Metall und Kunststoff bis 1 x d (M 6 = 6 mm Materialstärke) und bis zu einer Zugfestigkeit von 600 N/mm2
- Reparaturwerkstätten, Montagebau, Installateure, Lüftungsanlagenbau, Metallbau, Nutzfahrzeug-Reparatur
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!