Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Knieschoner PROFI
Knieschoner PROFI - 1
Knieschoner PROFI - 2
Knieschoner PROFI - 3
Knieschoner PROFI - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Knieschoner PROFI

Universell einsetzbar für alle knienden Tätigkeiten

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zertifiziert nach DIN EN 14404



Abriebfeste PU-Oberfläche, stark rutschhemmend



Hoher Tragekomfort


  • Die Schoner passen sich in kürzester Zeit an die Knieform an

  • Geringes Gewicht (ca. 250 g / Paar), leicht und sicher


Keine einseitige Druckbelastung oder Einschneiden in die Kniekehlen


Durch Befestigungsbänder aus Chloropren mit universell einstellbaren, hochwertigen Klettverschlüssen



Maximale Dämpfung trotz geringer Materialstärke durch 12 mm starke Sandwichbauweise



Hochwertiges Material


  • 3 mm starkes, wasserdichtes Cloropren, speichert Wärme und schützt Gelenke und Muskeln vor Kälte

  • Strapazierfähige LYCRA®-Beschichtung verhindert starkes Schwitzen und trocknet schnell. Schützer kann direkt auf der Haut getragen werden

  • Alle Nähte sind mit elastischem Garn genäht, dadurch extrem belastbar und trotzdem flexibel