Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klimaservicegerät WAC 2000 R134a
Das vollautomatische Klimaservicegerät stellt den umfassenden Klimaservice an PKW- und LKW-Anlagen sicher. Auch für den Einsatz an Hybridfahrzeugen bestens geeignet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sicher
- CE-zertifiziert
- Permanente Leckageüberwachung, um auch eventuelle kleine Undichtheiten zu erfassen und damit den Verlust von Kältemittel zu verhindern
- Internes Ventilationssystem befreit das Gerät von eventuell vorhandenen Gasen und stellt dadurch die sichere Bedienung des Geräts sicher
Zeitsparend
- Schneller, automatischer Klimaserviceablauf
- Vollautomatisches Ölmanagement für exakte Öl-Befüllung
- Bestens geeignet für Hybrid- und Elektrofahrzeuge oder Fahrzeuge mit elektrischen Kompressoren durch 3 Ölbehälter für Frischöl, 1 Behälter für UV-Additive und 1 Altöl-Behälter
Vollständig
- Robustes Metallgehäuse
- Integrierter Drucker mit Mehrfachdruck und personalisiertem Aufdruck
- Übersichtliche Anzeige aller Messwerte und Funktionsdaten sowie Ausdruck der durchgeführten Arbeitsschritte
- Eingabe sämtlicher Kunden- und Fahrzeugdaten möglich, dadurch einfaches Handling auch im Garantiefall, da alle relevanten Daten verfügbar sind und auch ausgedruckt werden können.
Bediener- und umweltfreundlich
- Einfaches und schnelles Wiederbefüllen der Öl- / UV-Behälter durch Schnellkupplung
- Sehr leicht bedienbare Menüführung
- Großes, übersichtliches und individuell einstellbares 7 Zoll Farbdisplay
Es kann auf die Nutzung mit R-1234yf umgerüstet werden.
Klimaservice an PKW- und LKW-Klimaanlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!