Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klimaservicegerät KFZ COOLIUS® A10
Bedienerfreundlicher und mobiler Begleiter für den Klimaservice an R134a Anlagen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Effizient im mobilen Einsatz
- Innovative Waagenkonstruktion mit Transportsicherung
- Höchste Schockreduzierung
- Betrieb mit Spannungswandler möglich
Clevere Dokumentation
- Export der Daten in Excel über USB-Schnittstelle
- Dokumentation einzelner Services
- Auswertung des Gesamt-Kältemittelverbrauchs
Schnelles Wechseln der Ölsorte, z.B. PAG- zu POE-Öl
Intelligentes Spülen des Leitungssystems und der Serviceschläuche
Lange Serviceintervallzeit
Einsatz hochwertiger und speziell abgestimmter Komponenten
Kein unerwünschter Zugriff
Personalisierter Zugang durch 4-stelliges Passwort
Lieferumfang
- 2 x 3 m Serviceschläuche mit Standardschnellkupplungen
- Fahrzeugfüllmengendatenbank
- Aufkleber für die verschiedenen Öle und UV-Additive
- Wartungsheft
- Kurzbedienungsanleitung (mit Webseitenlink zur mehrsprachigen Bedienungsanleitung)
- Geräteeinweisung
Klimaservice an Klimaanlagen von PKW, Transportern, Nutzfahrzeugen, Baustellenfahrzeugen und Agrarfahrzeugen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!