Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Band mit Druckhaftung
Zur Befestigung von verschiedenen Arten von Objekten abnehmbar, etwa Telepass, Zubehör für Mobiltelefone, Beschichtungen, Teppiche, Verkleidungen, Projektoren, Schilder, Erste-Hilfe-Kästen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Acrylklebstoff
Hervorragende Haftung auf Metall, Kunststoff, Glas, Lack, Holz, Stein
„Pilzkopf“-Haftsystem
Kein Schließteil erforderlich, da es an sich selbst haftet (Druckknopf)
Hohe Temperaturbeständigkeit
Zahlreiche verschiedene Anwendungsbereiche
Dicke der Klebeverbindung – angebracht (zwei Streifen zusammen einschließlich Klebstoff) 5,9 mm
Vor Gebrauch die Verträglichkeit des zu klebenden Bereichs überprüfen.
Auto, Haus, Büro, Industrie, Reparaturen usw.
Die Oberflächen, auf die das Band geklebt wird, müssen frei von Fett, Staub, losen Partikeln und Feuchtigkeit sein. Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 20 °C betragen. Schutzfolie von der Klebefläche abziehen und das Band mit Druck auf die Oberfläche kleben. Für maximale Haftung am besten einige Minuten lang konstanten Druck ausüben und das Band für etwa 2 Stunden nicht belasten. Die Haftung kann verbessert werden, indem die Abschnitte ungefähr 2 Minuten lang auf 60-80 °C erwärmt werden. Anschließend die beiden zu verbindenden Abschnitte mit Druck zusammenfügen. Zum Trennen der beiden Abschnitte (Lösen eines Abschnitts) einen Teil des Verschlusses auf einer Seite anheben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!