Zwei oder vier Türen.
Kann mit einem Fach für saubere Kleidung und einem Fach für schmutzige Kleidung verwendet werden.
Schräges Dach für einfachere Reinigung.
Gut belüftet dank doppelten Lüftungsgittern.
Steckzylinder (zwei oder vier Schlüssel).
Pulverbeschichtete Türen in blau mit grauem Rahmen.
Optional:
- Füße 100 mm 0957 370 505
- Bank 260 mm 0957 370 506 (nur für Schränke mit vier Türen)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!