Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klebedichtband EURASOL® Uni
Transparentes, extrem haftstarkes Klebeband mit UV-vernetztem Hochleistungsklebstoff und UV-stabilisiertem Träger für Fassadenbahnen und universelle Anwendungen bei luft- und winddichten Verklebungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
UV-vernetztem Hochleistungsklebstoff
- Sehr hohe Dauerklebekraft durch neuartige Klebstofftechnologie, auch auf vielen schwierigen Untergründen
- Sehr gute Beständigkeit gegen Feuchtebelastung, dadurch maximale Sicherheit bei Regen und Wind insbesondere bei Verklebungen im Außenbereich
- Verarbeitung bereits ab -10°C
Transparenter Spezialträger
- Verklebung optisch fast nicht sichtbar, auch bei Reparaturen
- Universell einsetzbar, z.B. bei farbigen Fassadenbahnen
- UV-Stabilisierung sorgt für sehr gute UV-Beständigkeit
Lösemittelfrei
Die Klebekraft baut sich mit der Zeit auf, die Endklebekraft wird nach ca. 24 Stunden erreicht.
Folienuntergründe:
- Dauerhaftes Verkleben von Fassadenbahnen, auch für teiloffene Fassaden geeignet.
- Verklebungen der Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen sowie Reparaturverklebungen von Dampfbremsen, Dampfsperren und bei Unterdeck- und Unterspannbahnen. Anwendung sowohl im Außen- als auch Innenbereich.
Plattenuntergründe:
Luftdichte Stoßverklebungen von OSB-Platten. Geeignet für den Einsatz im Außen- und Innenbereich.
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Das Dichtungsband durch Abziehen des Abdeckpapiers von wenigen Zentimetern auf der Überlappungsnaht fixieren. Nach dem wird das Klebeband auf der gesamten Länge durch Andrücken verklebt. Bitte auf ausreichenden Anpressdruck achten. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. Am Ende der Verklebung das Klebeband mit einem Messer trennen. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!