Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klebedichtband EURASOL® Quick
Sehr haftstarkes Klebeband ohne Trennpapier und zur schnellen Verarbeitung für luft- und winddichte Verklebungen im Innen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Spezialbeschichtetes Klebeband ohne Trennpapier
- Zeitersparnis, da Abziehen des Trennpapiers entfällt und kein Einreißen des Papiers möglich ist
- Einsparung von Abfall auf der Baustelle, bessere Nachhaltigkeit und Entlastung der Umwelt
Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Maximale Sicherheit bei Regen und Wind insbesondere bei Verklebungen im Außenbereich
- Schützt dauerhaft vor Bauschäden und Energieverlusten in der Dämmung
Besonders starker und hochwertiger Klebstoff
- Außerordentlich starke Haftung auf vielen Untergründen
- Hohe Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen
- Sichere Verklebungen auch bei tiefen Temperaturen ab -10°C
- Per Hand abreißbar
Lösemittelfrei
Eurasol Quick ist optimal für die Verklebung von WÜTOP Dachunterspannbahnen, WÜTOP Dampfsperren und WÜTOP Dampfbremsen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien.
Herstellung einer raumseitigen dauerhaft luftdichten Ebene gemäß DIN 4108-7 und Herstellung einer fachgerechten Unterspannung/Unterdeckung Klasse 3-6 nach ZVDH-Regelwerk
Folienuntergründe:
- Dauerhaftes Verkleben von Unterdeck- und Unterspannbahnen, Dampfsperren und Dampfbremsen sowie für Fassadenbahnen (für teiloffene Fassaden wegen Bedruckung nicht empfohlen)
- Verklebungen der Überlappungen dieser Folien. Reparaturen von Beschädigungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen.
- Für Anschlussverklebungen empfehlen wir im Innenbereich Eurasol, Art.-Nr. 0992 700 050. Im Außenbereich sollten Anschlussverklebungen mit Eurasol Max, Art.-Nr. 0992 710 160, bzw. Eurasol Thermo HT, Art.-Nr. 0992 720 060, erfolgen.
Plattenuntergründe:
Luftdichte Stoßverklebungen von OSB-Platten. Geeignet für den Einsatz im Außen- und Innenbereich.
Eurasol Quick auf der Überlappungsnaht mit ausreichendem Anpressdruck fixieren.
Am Ende der Verklebung das Klebeband per Hand abreißen bzw. mit einem Messer trennen. Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen. Bitte beachten, dass das Band nicht auf sich selbst haftet. Eine T-Stoß-Verklebung muss wie im Technischen Datenblatt angegeben erfolgen. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!