Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klebedichtband EURASOL® DUS
Spezialklebeband für die dauerhafte wind- und tauwasserdichte Verklebung von Unterdach- und Unterspannbahnen. Mit einer UV-Beständigkeit von 8 Wochen speziell für den Außenbereich geeignet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vliesauflage schützt vor Witterungseinflüssen
Hervorragend für den Außenbereich geeignet
Diffusionsoffenes Membran-Trägermaterial
Maximale Sicherheit vor Tauwasserbildung
Ausgezeichnete Anfangs- und Endhaftung
Gewährleistet dauerhaft winddichte Verklebungen
Optisch perfekt an Dachunterspannbahn angepasst
Reparaturen und Nahtstellen sind nicht sichtbar
Eurasol® DUS ist optimal für die Verklebung von Wütop® Dachunterspannbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser Wütop®-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen.
Dauerhaftes Verkleben von Dachunterspannbahnen. Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen. Speziell geeignet für den Außenbereich (UV-Beständigkeit 8 Wochen).
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.
Eurasol® DUS durch Abziehen des Abdeckpapiers von wenigen Zentimetern auf der Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge der überlappenden Naht durch Andrücken verklebt. Bitte auf ausreichenden Anpressdruck achten. Am Ende der Verklebung das Klebeband mit einem Messer abtrennen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!