Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klappenliftbeschlag Kinvaro T57 mit einstellbarer Federkraft von 0 bis 240 N je Feder
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Flexible Gewichtsanpassung der Klappen
- Schwenkt ab 17° selbsttätig nach oben
- Variabler Öffnungswinkel von 75° oder 90°, somit perfekter Zugriff ins Schrankinnere
- Ausgezeichnete Laufeigenschaften durch wartungsfreie Kunststofflagerung
- Befestigung mit Eurobundschrauben in Lochreihe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!