Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kippdübel W-KDW mit Zentrierstopfen
Bundhülse aus Polyamid und Sechskantmutter, Stahl verzinkt. Speziell zur Befestigung von Waschtischen, Hänge-WCs usw. an Hohlwänden oder Versorgungsschächten. Mit extra großer Auflagefläche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Komplett vormontiert
- Der Kippdübel verriegelt sich selbst im Untergrund
- Durch die drehbare Gewindestange ist jeder Befestigungspunkt einzeln verstellbar, z.B. Gefälle herstellen
- Mit großer Auflagefläche für weiche Baustoffe, auch bei geringer Hohlraumtiefe von nur 90 mm
- Für die Befestigung von Waschtischen, Hänge-WC, Boilern, Tragekonstruktionen etc. an Hohlwänden, Versorgungsschächten. Der Zentrierstopfen dient zum Auffüllen des Bohrlochs und zum Zentrieren der Gewindestange
- Maximale Punktbelastung an Trapezblechdecken bei Rohren = 0,8 kN /andere Befestigungen = 1,0 kN
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!