Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Batterieladegerät 12/24V - 120A, 20 - 1500 Ah
Multifunktionsgerät zur Batterie- und Bordnetzunterstützung, sowie zum Auf- und Nachladen von Starterbatterien ohne Abklemmen vom Bordnetz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geeignet für Fahrzeuge mit 12 und 24 V – Lithium und Blei-Säure-Batterien
Z.B. Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen, Lastkraftwagen
Automatische Batterie- und Batteriespannungserkennung
Kompaktes, robustes Batterieladegerät mit schmutzunempfindlichem Stahlblechgehäuse, durch Schlüsselloch auf der Unterseite auch eine Wandmontage möglich
Multi-Resonanz-Konverter-Technologie für den täglichen professionellen Werkstattgebrauch
Intuitive Bedienung durch Easy-Touch-Grafik-Display
Laden von Batterien mit einer Restspannung > 1,5 V bei 12 V Bordnetzspannung und 3,0 V bei 24 V Bordnetzspannung
Desulfatierungsmodus zum Refreshen von sulfatierten Batterien
Schutzeinrichtungen gegen
- Kurzschluss
- Verpolung
- Überspannung
- Funken (Anti-Funken-System)
- Überhitzung der internen Elektronik
Über USB-Schnittstelle kann Service- und Updateprogrammierung erfolgen
Klappstellfuss ermöglicht das Gerät zu neigen und somit eine bessere Sicht auf das Display
Mit vollisolierten Batterieklemmen
Werkstatt
- Kundendienst / Batterieladung – für 12 und 24 V Batterien (s. Batteriebezeichnung Tabelle). Im Chargemodus versorgt das Batterieladegerät die Batterie mit 14,8 V bei 12 V mit 120 A oder 29,2 V bei 24 V mit 60 A
- Permanentes Laden ohne Spannungsspitzen für das Flashen von Steuergeräten
- Diagnose – stabilisiert eine 12 oder 24 V Bordbatterie bei der Fahrzeugdiagnose
- Batterietausch – sichert während des Ausbaus der Batterie eine stabile Bordnetzspannung (Fremdstromversorgung/Supportmode) mit 13,0 V bei 12 V und 26,0 V bei 24V, um den Verlust von Speicherinformationen zu vermeiden
Ausstellungsraum und Fahrzeugübergabe – Erhaltungsladung
Versorgt die Batterie mit 14,4 V, bis zu 120 A und sichert eine stabile Bordnetzspannung zur Präsentation aller Fahrzeugfunktionen
Lager - Erhaltungsladung
Batterieladung vor dem Verkauf der Batterie oder Einsatz in der Werkstatt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!