Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Batterieladegerät 12/24 V - 15 A Lithium, 25 - 400 Ah
Vollautomatisches Batterieladegerät zum Laden von 12-24 V Blei-Batterien und 12,8V Lithium-Batterien
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kompaktes und robustes Gerät mit staub- und spritzwassergeschütztem sowie UV-beständigem Gehäuse
- Gummierte Unterseite gegen Verkratzen des Fahrzeuglackes und das Wegrutschen
- Mit Reparaturmodus zur Wiederherstellung tiefentladener, sulfatierter oder kapazitätsgeschwächter Batterien
- Stromversorgungsfunktion zum Abklemmen der Batterie vom Fahrzeug ohne Verlust wichtiger Konfigurationen
- Automatische Batterieerkennung und Auswahl von 9 Lademodi
- Laden von Batterien mit einer Restspannung > 2,0 V bei 12 V und 14,0 V bei 24 V Bordnetzspannung
- Erhaltungsladung zur Überwinterung, Lagerung, Ausstellung etc.
- Boost-Funktion zum schnelleren Starten eines Motors bei entladenen Batterien
- Überwinterung: Spezieller 12 und 24 V Lademodus bei kalten Außentemperaturen
- Lagerung, Ausstellung und Fahrzeugübergabe: Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung mit Impulserhaltungsladeströme bei aufgeladener Batterie (12 und 24 V)
- Batteriewechsel: Netzteilfunktion zum Batteriewechsel ohne Datenverlust
| Spannung | Modus | Ladestrom | Ladespannung | Batteriekapazität |
| 12 V | NORMAL | 15 A | 14,5 V | 50-400 Ah |
| 12 V | KALTWETTER / AGM | 15 A | 14,7 V | 50-400 Ah |
| 24 V | NORMAL | 7,5 A | 29 V | 25-200 Ah |
| 24 V | KALTWETTER / AGM | 7,5 A | 29,4 V | 25-200 Ah |
| 12 V | REPARATUR | 2,6 A | 16 V | 50-400 Ah |
| 13,6 V | NETZTEIL | 5 A | 13,6 V | NETZTEIL |
| 12 V | ADVANCED AGM | 15 A | 15 V | 50-400 Ah |
| 12,8 V | LITHIUM | 15 A | 14,6 V | 30-200 Ah |
| 12 V | STARTHILFE | 20 A | - | 50-400 Ah |
- Ideal geeignet für PKW, LKW, Busse, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Boote, Geländefahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile, Traktoren, Rasenmäher, Reifenpumpen, Ölwechsler etc.
- Für den täglichen Werkstattbetrieb und Kundendienst für 12 V (15 A) und 24 V (7,5 A) Batterien
- Rote Ladezange (positiv) am Pluspol (+) der Batterie anschließen
- Schwarze Ladenzange (negativ) an Minuspol (-) der Batterie befestigen
- Ladegerät erkennt automatisch eine 12 V- bzw. 24 V-Batterie
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!