Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kehl-/Gratklammer für flache Ziegel
Universell einsetzbare Edelstahl-Halteklammer für die schnelle Montage von geschnittenen Dachpfannen im Grat- und Kehlbereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Edelstahl-Halteklammer (Werkstoff 1.4310) mit integiertem 500 mm Edelstahlbindedraht
- Einfaches Aufstecken bzw. Aufschlagen der Klammer für rationelle Verarbeitung, dadurch entfällt aufwändiges, zeitraubendes und materialintensives Bohren
- Ausgestattet mit 500 mm Edelstahlbindedraht
Aufgrund von vielen unterschiedlichen Ziegelausführungen und der unterschiedlichen Ausprägungen des Falzes ist die Eignung der Halteklammer auf den einzelnen Ziegeltyp im Einzelfall mit Hilfe eines Musters zu überprüfen.
Universell einsetzbar für geschnittene Ziegel bis ca. 17 mm Dicke
Geschnittene Ziegel so dicht wie möglich an Kehle oder Grat anarbeiten, so dass die Klammer durch den Rollfirst und den Firstziegel vollständig abgedeckt wird.
Kehl-/Gratklammer schräg ansetzen und anschließend komplett auf den geschnittenen Ziegel aufschlagen bzw. auf Kopffalz aufstecken und den sicheren Sitz der Klammer kontrollieren.
Bindedraht mit mind. korrosionsgeschütztem Befestigungsmittel (Schraube oder Nagel) bei leichter Spannung an der Unterkonstuktion befestigen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!