Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kanisterumhüllung ORSY®protec
Elektrisch leitfähige Kanisterumhüllung für alle 20-l-REFILLOmat-Wirkstoffe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Nach der TRbF 143 (Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten) dürfen ortsbewegliche Gefäße aus Kunststoff mit einem Volumen von über 5 l zur aktiven Lagerung brennbarer Flüssigkeiten mit dem Flammpunkt bis 35°C nur verwendet werden, wenn sie elektrostatisch ausreichend leitfähig sind, oder bei der aktiven Lagerung mit einer ausreichend leitfähigen Einrichtung versehen sind.
Elektrostatisch ableitend und abschirmend
Schutz gegen elektrostatische Aufladung nach TRbF 143.
Durch „Druckknopf-Verbindung“ kompatibel mit Erdungskabel ORSY®protec
Einfache und fachgerechte Erdung (Potenzialausgleich).
Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung
Lagerung in feuchter Umgebung oder bei Langzeitlagerung möglich.
Gutachterliche Stellungnahme des TÜV Hessen
- Nutzung nur in Verbindung mit Erdungskabel.
- 089187075 für ORSY®protec Umhüllungen verwenden, die ab dem 01.01.2021 gekauft wurden, da sich der Druckknopf ab dem 01.01.2021 von 7 mm auf 10 mm ändert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!