Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochdruckreiniger HDR 185 Power Plus
Kraftvoller Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel für mittelschwere bis schwere Reinigungsarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Komfortables Arbeiten durch einfaches Verstauen des Hochdruckschlauchs
Die integrierte Schlauchtrommel sorgt dafür, dass der Schlauch immer am richtigen Platz ist und minimiert so das Unfallrisiko.
Stufenlose Druck-/Wassermengenregulierung
Je nach Reinigungsaufgabe kann die Druck-/Wassermenge angepasst werden.
Lange Lebensdauer und Reduzierung des Verbrauchs
Das Gerät schaltet sich bei Arbeitsunterbrechungen durch die automatische Druckabschaltung sofort ab. Durch die Druckentlastung der Bauteile verlängert sich die Lebensdauer der Pumpe und reduziert den Energie- und Wasserverbrauch.
Schneller, unkomplizierter Wechsel und Dosierung des Reinigungsmittels
Die gewünschte Konzentration lässt sich mit Hilfe des Dosierventils einstellen. Der integrierte Reinigungsmittel-Saugschlauch passt in jeden beliebigen Behälter.
Für angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten
Ergonomische Handspritzpistole mit reduzierter Halte- und Abzugskraft.
Leichtes Verstauen
Dank praktischer Zubehöraufnahme und Elektrokabelaufwicklung.
Zum Betrieb mit Reinigungsmittel folgende Schritte beachten:
- Reinigungsmittel-Saugschlauch herausziehen.
- Reinigungsmittel-Saugschlauch in einen Behälter mit Reinigungsmittel hängen.
- Dreifachdüse auf „CHEM“ stellen.
- Reinigungsmittel-Dosierventil auf gewünschte Konzentration stellen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!