Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochdruckreiniger HDR 200 POWER
Kraftvoller Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel für mittelschwere bis schwere Reinigungsarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Das Gerät ist mit einer Zubehöraufbewahrung ausgestattet, Messing-Steuergehäuse und automatischer Druckentlastung
- Das Gerät schaltet sich bei Arbeitsunterbrechungen durch die automatische Druckabschaltung sofort ab
- Durch die Druckentlastung der Bauteile verlängert sich die Lebensdauer der Pumpe und reduziert den Energie- und Wasserverbrauch
- Für komfortables Arbeiten sorgt dafür die integrierte Schlauchtrommel, dass der Schlauch immer am richtigen Platz ist und minimiert so das Unfallrisiko.
- Für angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten sorgt die ergonomische Handspritzpistole mit reduzierter Halte- und Abzugskraft.
- Eeignet sich sowohl für stehenden als auch liegenden Betrieb für flexibles Arbeiten. Bei liegendem Betrieb liegen die Räder nicht auf. Damit bietet das Gerät maximale Stabilität.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!