Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kalibriertafel Toyota ACS cars
Für die statische Kalibrierung von kamerabasierten Fahrerassistenzsystemen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 1 Tafel doppelseitig bedruckt
- Für Fahrzeuge des Herstellers: Toyota
Für die Nutzung der Tafel werden die Einstellschienen W074210008 benötigt!
Die Kalibriertafel wird von außen in die Einstellschienen eingeschoben und nach den Einstellwerten aus der Diagnosesoftware anhand der Markierungen ausgerichtet. Den Kalibriervorgang anhand der vorgegebenen Schritte in der Diagnosesoftware starten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!